品番 : EA902XD-13
品名 : [固定式] 安全フック(締付式/2個組)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | HFB-60K |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 70mm | 重量 | 800g |
| 材質 | スチール | フック | 固定式 |
| 取付方法 | 締付式 | ||
| EA902BE-2A~5A、EA902AG-13A用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1813ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA902XD-11 [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組) |
| EA902XD-12 [自在式] 安全フック(締付式/2個組) |
| EA902XD-13 [固定式] 安全フック(締付式/2個組) |
