品番 : EA903A-41
品名 : 0.82m 専用脚立(伸縮脚)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | KAB90 |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.52~0.82 | 段数 | 2 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 464×162×565 | 設置寸法(W)×(D)mm | 464~518×476×658 |
| 重量(kg) | 4.9 | 天板サイズ | 356×156mm |
| 有効高さ(m) | 0.22~0.52 | 最大使用荷重 | 100㎏ |
| 踏みざん幅 | 55㎜ | ||
| アルミ合金製 | |||
| ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 | |||
| 一般的なはしご兼用脚立の2尺・3尺の天板高さにぴったり合うので、並行しての作業が可能です。 | |||
| 軽量で取り回しやすいので内装作業の使用に最適です。 | |||
| ※専用脚立の為、はしごになりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
