詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AF-5

品名 : 520x350mmx0.56m/2段 踏台・折畳式(アルミ製)

仕様

最大使用荷重 160kgf 天板サイズ 520×350mm
天板高さ(m) 0.56 垂直高 560mm
段数 2 重量 7.5kg
踏みざん幅 60mm 設置寸法 636×673mm
アルミ合金製
天板の上に立っての作業が可能
ステップ(踏さん)は60mmの幅広ステップ
脚立と足場台の両方の利点を凝縮。
作業床高さ1m未満の脚立に代わるコンパクトな作業台。
昇降面角度72.5°は緩やかに昇降しやすく、背面角度83°は壁面に近づけるように設計。
可搬式作業台の設置ができない狭小箇所で安全に安定した作業が行なえます。
ステップ(踏さん)と天板には滑り止めモールを敷設し、踏み外しを防止します。
滑り止めモールは端部の視認性を高める警告色の「赤」を採用。
仮設工業会単品承認品
追加説明
アイコン
カタログ価格

38,200 (税抜)/ 42,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/02/15 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1769ページ
バリエーション一覧
EA903AF-5 520x350mmx0.56m/2段 踏台・折畳式(アルミ製)
EA903AF-6 520x350mmx0.78m/3段 踏台・折畳式(アルミ製)
EA903AF-7 520x350mmx0.99m/4段 踏台・折畳式(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • せまい場所でも使えます。
  • 壁面に近づいて作業ができます。
  • 踏みざん幅

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top