詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AG-50A

品名 : 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 SS-52AB
天板高さ(m) 0.52 全高(m) 0.77
段数 2 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 477×44×824
設置寸法(W)×(D)mm 477×517 重量(kg) 4.0
色 シルバー 天板サイズ 356×182mm
最大使用荷重 100kg 踏みざん幅 103mm
アルミ合金製
家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。
屋内用
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1766ページ
バリエーション一覧
EA903AG-5A 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製/ブラック)
EA903AG-50A 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製)
EA903AG-80A 356x182mmx0.80m/3段 踏台(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top