品番 : EA903AK-90B
品名 : 600x400mmx0.90m/3段 作業台(バネ付キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSA-90BT |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kg |
| 天板高さ | 0.90m | 天板サイズ | 600×400mm |
| 段数 | 3 | 踏みざん幅 | 200mm |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 670×881 | 材質 | 作業台:アルミ合金 キャスター:ゴム |
| 重量 | 10.1kg | ||
| スプリングキャスター付きの移動式作業台 | |||
| ■スプリングキャスター4輪付き ・踏み込んだ荷重で足ゴムが地面にしっかり接地して固定される安全設計 ・荷重がかかっていない時はキャスターを利用したスムーズな移動が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,500 円(税抜)/ 92,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AK-60B 456x400mmx0.60m/2段 作業台(バネ付キャスター付) |
| EA903AK-90B 600x400mmx0.90m/3段 作業台(バネ付キャスター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903AK-100 : [EA903AK-60B/-90B用] 手がかり棒 |
ウェブカタログ画像
拡大
