詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AL-28

品名 : 550x290x 600mm 玄関用椅子

この商品はお客様組み立て品です。
玄関での立ち上がり、靴の脱ぎ履きをサポートします

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 GC-55
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 550×290×600(H)mm
座面サイズ 450(W)×300(D)mm 座面高さ 235~455mm
(55mm刻みで調節可)
耐荷重 90kg 重量 5.7kg
材質 積層材(塗装)、ポリエステル、ウレタンフォーム
座面の高さを調節できるので、使いやすい高さに合わせられます。
丸みのある手すりで手に馴染み、しっかり掴めるので力が入りやすく立ち上がりも楽です。
座面下の棚には靴2足が収納できます。
お部屋の中でも使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2025ページ
ウェブカタログ画像
  • 力が入りやすい丸みのある手すりで、立ち上がりも楽です
  • 座面下の棚には靴2足が収納できます
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。
  • ※画像は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top