品番 : EA903AL-36A
品名 : 400x600x960mm 踏台(ワイドステップ)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OSU-3R |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.67 | 全高(m) | 0.96 |
| 段数 | 3 | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 400×80×1090 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 400×600 | 天板サイズ | 340×220mm |
| 材質 | フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) ステップ:ポリプロピレン |
最大使用荷重 | 100kg |
| カラー | チャコール | 重量 | 5.6kg |
| お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。 | |||
| 使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 収納時、使用時ともに安全なリング式の開閉ストッパー付き。 | |||
| 踏み台は安定感のある幅広設計です。 | |||
| パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛けることも可能です。 | |||
| 滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AL-35A 400x600x790mm 踏台(ワイドステップ) |
| EA903AL-36A 400x600x960mm 踏台(ワイドステップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
