詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AL-41

品名 : 590x280x 140mm 踏台(樹脂製)

仕様

天板高さ(m) 0.14 段数 1
重量(kg) 1.4 天板サイズ 590×280mm
耐荷重 約100kg 材質 本体:ポリプロピレン
脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー
樹脂製
天面スペースが広くて、安定感バツグン!!
腰掛けとして靴の脱ぎ、履き時に!
フラワースタンドとして安定して鉢植えが置ける!
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1765ページ
バリエーション一覧
EA903AL-41 590x280x 140mm 踏台(樹脂製)
EA903AL-42 590x280x 200mm 踏台(樹脂製)
EA903AL-43 590x280x 300mm 踏台(樹脂製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top