品番 : EA903AN-3
品名 : 1.07m/4段 踏台
大型天板と補強を強化した安心設計の上わく付踏台
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | LL-110E |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 259×254mm |
| 天板高さ | 1.07m | 段数 | 4 |
| 重量 | 4.0kg | 全高 | 1.63m |
| 支柱サイズ | 30×27mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 537×114×1756 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 537×1030 | 踏みざん幅 | 64mm |
| アルミ合金製 | |||
| 手すり付で安全です。 | |||
| 厚さ114mmのコンパクト設計、収納場所を選ばない折りたたみ式の踏台です。 | |||
| 天板が広いので作業もラクラク。 | |||
| 中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、 アルミ合金の軽さと強靭さが両立。 |
|||
| SGマーク(製品安全協会)取得商品 | |||
| Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1767ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903AN-2 0.78m/3段 踏台 |
| EA903AN-3 1.07m/4段 踏台 |

