品番 : EA903AR
品名 : [EA903AR-90~360用] 脚ゴム
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | KWAHC1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 高さ34×径113mm | 重量 | 0.25kg |
| 材質 | ゴム | ||
| 使用時には安全のため必ず3箇所に取付けてください。 | |||
| 三脚脚立1台につき、本製品を3個使用します。 | |||
| 使用時には安全のため必ず3箇所に取り付けて下さい。 | |||
| EA903AR-90~-360用 | |||
| 設置の安定性の向上や傷つき防止に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1767ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903AR-90 : 0.85m [園芸用] 脚立(アルミ製) |
| 本体 | EA903AR-150 : 1.44m [園芸用] 脚立(アルミ製) |
| 本体 | EA903AR-180 : 1.73m [園芸用] 脚立(アルミ製) |
| 本体 | EA903AR-210 : 2.02m [園芸用] 脚立(アルミ製) |
| 本体 | EA903AR-360 : 3.48m [園芸用] 脚立(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
