詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903AR-150

品名 : 1.44m [園芸用] 脚立(アルミ製)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 KWX-150
天板高さ(m) 1.44 段数 5
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 838×183×1550 設置寸法(W)×(D)mm 838×1054
重量(kg) 5.4 天板サイズ 403×131mm
材質 アルミ合金 全高(m) 1.55
有効高さ(m) 0.85 踏ざん幅 90mm
踏ざん間隔 292mm 最大使用荷重 100kg
穴ピッチ 150mm 調整穴 2
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,700 (税抜)/ 31,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 00:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1767ページ
バリエーション一覧
EA903AR-90 0.85m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-120 1.15m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-150 1.44m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-180 1.73m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-210 2.02m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-240 2.32m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-270 2.61m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-300 2.90m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-330 3.19m [園芸用] 脚立(アルミ製)
EA903AR-360 3.48m [園芸用] 脚立(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA903AR-180です。
  • ※画像は、EA903AR-180です。
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top