品番 : EA903AR-120
品名 : 1.15m [園芸用] 脚立(アルミ製)
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | KWX-120 |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.15 | 段数 | 4 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 838×183×1245 | 設置寸法(W)×(D)mm | 838×876 |
重量(kg) | 4.4 | 天板サイズ | 403×131mm |
材質 | アルミ合金 | 全高(m) | 1.25 |
有効高さ(m) | 0.56 | 踏ざん幅 | 90mm |
踏ざん間隔 | 292mm | 最大使用荷重 | 100kg |
穴ピッチ | 150mm | 調整穴 | 2 |
大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。 | |||
コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 04:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1834ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA903AR : [EA903AR-90~360用] 脚ゴム |
オプション | EA903AR-1 : [EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具 |