詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BC-2A

品名 : 400x400mm/0.60m/2段 折畳式足場(アルミ製)

ワンタッチで収納できる折りたたみ式作業台

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSF-60A
最大使用荷重 150kgf 天板サイズ 400×400mm
天板高さ 0.60m 折りたたみサイズ(L×D×H) 584×114×988mm
設置寸法 (W×D) 592×670mm 踏みざん幅 43mm
踏みざん間隔 300mm 段数 2
重量 6.2kg
アルミ合金製
持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

51,200 (税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/15 01:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1819ページ

代替品

EA905EB-68
バリエーション一覧
EA903BC-2A 400x400mm/0.60m/2段 折畳式足場(アルミ製)
EA903BC-3A 400x400mm/0.90m/3段 折畳式足場(アルミ製)
EA903BC-4A 400x400mm/1.20m/4段 折畳式足場(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top