品番 : EA903BL-23
品名 : アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
仕様
| アンカー用穴サイズ | φ12mm | 重量 | 360g/セット |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4個 | ||
| アルミ合金製 | |||
| ※アンカーボルトや取り付け工具は付属していません。お客様で別途ご用意ください。 必要部品・工具:アンカーボルト、アンカードリル、M6スパナ、M5スパナ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1772ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA903BM-2 : 600x400mm/0.6m/2段 作業台 |
| 本体 | EA903BM-3 : 600x400mm/0.9m/3段 作業台 |
| 本体 | EA903BM-4A : 800x400mm/1.2m/4段 作業台 |
| 本体 | EA903BM-5A : 1000x400mm/1.5m/5段 作業台 |
