詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BT-11A

品名 : 450x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 LFP-0404H
最大使用荷重 100kg 天板サイズ 450×450mm
天板高さ(m) 0.19~0.22 天板の厚み 板厚:3mm
凸:1.2mm
段数 1 重量(kg) 3.9
設置寸法(W)×(D)mm 450×450
アルミ合金製
アジャスターで高さを調整できます。
縦横連結により作業スペースが確保できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1770ページ
バリエーション一覧
EA903BT-1A 450x450mm/0.12m 低床作業台(伸縮/連結式)
EA903BT-11A 450x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)
ウェブカタログ画像
  • 内内サイズ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top