品番 : EA903BT-23
品名 : 900x600mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | LFP0906T |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.25~0.28 | 段数 | 1 |
| 重量(kg) | 8.5 | 天板サイズ(mm) | 900×600 |
| 天板の厚み | 板厚:3mm 凸:1.2mm |
設置寸法(mm) | 900×600 |
| 材質 | 天板:凸プレート アジャスター:ステンレス製 |
最大使用荷重 | 100kg |
| ゴミや埃が溜まりにくい形状のため、衛生面に配慮すべき工場やクリーンルームでの使用がおすすめです。 | |||
| 金具の取外しをすることで長手と短手を自由に連結できる。 | |||
| 高さを調整できるステンレス金具のアジャスター。 | |||
| 縦横連結により作業スペースが確保できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
66,200 円(税抜)/ 72,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1770ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BT-14A 900x600mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式) |
| EA903BT-23 900x600mm/0.28m 低床作業台(伸縮/連結式) |
| EA903BT-33 900x600mm/0.33m 低床作業台(伸縮/連結式) |

画像は高さ220mmです。