品番 : EA903BV-12
品名 : 900x600x200-300mm 低床作業台(連結式)
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | SA-0960H |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 80kg | 天板高さ(m) | 0.2~0.3 |
| 天板サイズ(mm) | 900×600 | 段数 | 1 |
| 重量(kg) | 14 | 材質 | スチール |
| アジャスター | 防振タイプ サイズ:φ40mm ネジ径:M12×P1.75mm |
仕様 | PVCマット張り |
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| タテ・ヨコ連結自在、上から差し込むだけの簡単連結 | |||
| PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 | |||
| クッション性のあるマットで立作業による足元の疲労を軽減します。 | |||
| アジャスターにより高さが100mm間で調節できますので、コード等も踏まずに歩けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1770ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BV-2 900x600x100-120mm 低床作業台(連結式) |
| EA903BV-12 900x600x200-300mm 低床作業台(連結式) |
