品番 : EA903BW-14
品名 : 300x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGR-1330 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | お客様組立品 | 最大使用荷重 | 150kg |
| 材質 | アルミニウム合金 | 天板サイズ | 300×400mm |
| 天板高さ | 300mm | 段数 | 1 |
| 設置寸法 | 318(W)×425(D)mm | 踏みざん幅 | 250mm |
| 重量 | 4.4kg | ||
| 天板はグレーチング仕様 | |||
| 排水性・通気性に優れ、幅広い現場で活用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1770ページ | ||||
代替品
![]() |
|

