品番 : EA903BW-61
品名 : 片手すり(2段用/EA903BW-21・-22用)
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FGN-TK2 |
---|---|---|---|
適用作業台 | EA903BW-21、EA903BW-22 | 重量 | 3.7kg |
作業台は別売です。 | |||
アルミニウム合金製 | |||
左右兼用 | |||
手すり高さは900mmと1,100mmどちらも選択可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 00:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
カタログページ | 1837ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA903BW-61 片手すり(2段用/EA903BW-21・-22用) |
EA903BW-62 片手すり(3・4段用/EA903BW-31・-41用) |
EA903BW-63 片手すり(5段用/EA903BW-51用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA903BW-21 : 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金 |
本体 | EA903BW-22 : 600x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金 |