詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903CS-2

品名 : 390x320x400mm ジャグ置き用踏台(折畳式)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UW-1520
耐荷重(kg) 80 天板高さ(m) 0.4
天板サイズ(W)×(D)mm 290×220 段数 1
サイズ 展開時:390×320×400(H)mm
折り畳み時:390×45×505(H)mm
材質 ポリプロピレン
カラー オリーブ 重量(kg) 1.6
折りたたんで収納できるステップです。
高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。
滑り止め付き。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1765ページ 2453ページ
バリエーション一覧
EA903CS-1 390x320x390mm ジャグ置き用踏台(折畳式)
EA903CS-2 390x320x400mm ジャグ置き用踏台(折畳式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top