品番 : EA903F-150
品名 : 1.52-1.95m はしご兼用脚立(調整脚)
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 332×154mm |
|---|---|---|---|
| 脚立長(m) | 1.58~2.03 | 使用最大高さ(m) | 1.52~1.95 |
| はしご長(m) | 3.19~4.09 | 段数 | 6段 |
| 踏みざん幅 | 43mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 623~1073×699~1315 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 620×160×1620 | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 9.6kg | ||
| 脚伸縮機能がついた6段はしご兼用脚立 | |||
| 足4本が5mm単位で長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | |||
| はしご使用時には脚部が回転し壁面に密着して安定させます。 | |||
| 床面にいつもピッタリの上下左右自在端具が付いてます。 | |||
| はしご使用時の横ズレを防止するかみ込み式回転金具 | |||
| 支柱切り込みデザインで二重の安全対策。 | |||
| 伸縮機能の安全ダブルロック方式。 可搬式作業台など多くの製品にも採用され伸縮機能に欠かせないロック方式です。 スプリングの押し上げ力によるロックと、伸縮脚に荷重が掛かると荷重分ロックされる。 手を離せば自動的にロックされ、荷重が掛かれば掛かるほど、強く固定される構造になっており、安全で操作の行いやすい機構です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,100 円(税抜)/ 51,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1764ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903F-120 1.28-1.73m はしご兼用脚立(調整脚) |
| EA903F-150 1.52-1.95m はしご兼用脚立(調整脚) |
| EA903F-180 1.88-2.33m はしご兼用脚立(調整脚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB903F-14 : EA903F-90~180用 4脚セット(グリーン部) |
ウェブカタログ画像
拡大


画像は5段