品番 : EA903FB-120
品名 : 1.02-1.21m 脚立(アウトリガー一体型)
仕様
| 仕様 | 脚立のみ | 最大使用荷重 | 160kg |
|---|---|---|---|
| 踏ざん幅 | 50mm | 天板サイズ | 308×145mm |
| 天板高さ(m) | 1.02~1.21 | 段数 | 3 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) | 567×153×1110mm | 設置寸法(W)×(D) | 570~970×720×820mm |
| 重量(kg) | 8.5 | 踏みざん幅 | 50mm |
| 仮設工業会認定品 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 | |||
| アウトリガーを張り出すことで重心が脚立の外に出ず転倒を防止します。 | |||
| アウトリガーは片側だけの収納もできるので、片側だけを縮めて壁面のに近づくこともできます。 | |||
| 足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
67,900 円(税抜)/ 74,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は4段です。