詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903FD-30

品名 : 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式

仕様

設置寸法(W)×(D) 774~882×1410~1540mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) 495×2650×155mm
全長 2.95m 最大天井対応目安 2950mm
最大使用荷重 150kg 材質 アルミニウム
重量 14kg 段数 9
製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート
手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整
天井から最大で63cmの突出しを確保
製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP
縮長が短く軽量なので、エレベーターへの搭載も可能です。
住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

117,800 (税抜)/ 129,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/25 15:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1763ページ
ウェブカタログ画像
  • 天井から最大で63cmの突出しを確保
  • 縮長が短く軽量なので、エレベーターへの搭載も可能です。
  • 折りたたみ時

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top