品番 : EA905MR-1
品名 : 0.70-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)
波板スレート屋根工事における墜落災害の防止に
仕様
| 最大使用荷重 | 100kgf | 全長 | 700~1200mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 306mm | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 3.6kg | ||
| スレート屋根、天井裏での作業に使用可能。 | |||
| 足場板の裏面に溝を設けており、スレート屋根のボルトに設置できます。 | |||
| 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等踏抜き防止のために開発されています。 | |||
| 長さは700・950・1200mmと250mmピッチで3段階調整可能 | |||
| 幅は約300mmの幅広設計(親306mm、子302mm) | |||
| 表面は滑り止め効果のあるアンチスキッドテープを採用。 | |||
| 軽量のため2枚1組として持ち運び可能 | |||
| 収納状態がコンパクトなため、内線工事車両やバケット車に常設しても邪魔になりません。 | |||
| ※2点支持以上でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1775ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA903FD-30 : 2.95m [アルミ製] 天井点検口はしご(アウトリガー式 |
