品番 : EA903PA-30
品名 : 650x640mm 作業台(トイレ用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXH-6363 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 上段:0.72 下段:0.60 |
| 段数 | 1 | 天板サイズ(mm) | 568×525 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 650×145×870 | 設置寸法(W)×(D)mm | 650×640 |
| 重量(kg) | 10.5 | 最大使用荷重 | 100kg |
| 材質 | アルミニウム合金 | ||
| 板は取り外し式で、支柱わくはコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単 | |||
| 天板を外して支柱わくのクランプを緩めることで狭いスペースの間口に合わせたり、障害物を避けて設置できます。 | |||
| トイレを傷つけずに作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
65,400 円(税抜)/ 71,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
