詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903SA-2A

品名 : 1.97m 脚立(絶縁/FRP製)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FRP-SL21S
材質 支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
最大使用荷重 100kgf
天板高さ 1.97m 天板寸法 260×165mm
段数 7 踏みざん幅 60mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 705×185×2115 設置寸法(W)×(D)mm 697×1396
重量(kg) 11.4
耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
収納時の横ズレを防止するための金具付き
中折れ式
追加説明
カタログ価格

69,000 (税抜)/ 75,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/27 22:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0224ページ

代替品

EA903SA-3
バリエーション一覧
EA903SA-2A 1.97m 脚立(絶縁/FRP製)
EA903SA-3A 2.26m 脚立(絶縁/FRP製)
ウェブカタログ画像
画像はEA903SA-3Aです
  • 画像はEA903SA-3Aです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top