品番 : EA903SD-3A
品名 : 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | FRP-SL15 |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 材質 | 支柱:FRP ステップ:アルミ合金 |
| 天板高さ | 1.39m | 天板寸法 | 260×162mm |
| はしご全長 | 2.96m | 段数 | 5 |
| 踏みざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 595×170×1505 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 591×1040 | 重量(kg) | 7.9 |
| 耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,700 円(税抜)/ 51,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/27 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903SD-1A 0.81m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
| EA903SD-2A 1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
| EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925P-20 : 250x160x100mm 脚立用小物袋 |
