詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903SD-4

品名 : 1.68m はしご兼用脚立(絶縁)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 E-SL18
天板高さ 1.68m はしご全長 3.57m
設置サイズ 644(W)×1,218(D)mm 折りたたみサイズ 645×170×1,810(H)mm
天板サイズ 260×162mm 重量 9.1kg
最高使用電圧 50kV 最大使用荷重 100kgf
材質 支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
はしご兼用脚立
耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。
耐電圧試験成績書付き
追加説明
カタログ価格

59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0224ページ

代替品

EA903SD-3A
  • 品番

    EA903SD-3A

  • コメント

    違い:はしご全長

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top