品番 : EA903VA-60
品名 : 0.56m FRP絶縁脚立
仕様
| FRP製 | |||
| 最大使用荷重 | 120kgf | ||
|---|---|---|---|
| 支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。 | |||
| 機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用 | |||
| 天板サイズ | 306×250mm | ||
| 奥行65mmの幅広ステップ | |||
| 脚立長(m) | 0.6 | 使用最大高さ(m) | 0.56 |
| 重量 | 4.2kg | ||
| ●体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
●ステップ数…1段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829) |
|---|
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 0224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903VA-60 0.56m FRP絶縁脚立 |
| EA903VA-90 0.84m FRP絶縁脚立 |
| EA903VA-250 2.36m FRP絶縁脚立 |
