品番 : EA903XD-90
品名 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板サイズ | 600×340mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 0.9m | 段数 | 3 |
| 重量 | 12.0kg | 踏みざん幅 | 240mm |
| 踏みざん間隔 | 300mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 600×820 |
| アルミ合金製 | |||
| 工場、倉庫等での作業に最適で軽く、がっちりした作業台です。 | |||
| グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。 | |||
| 下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
67,200 円(税抜)/ 73,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/15 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903XD-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台 |
| EA903XD-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台 |
| EA903XD-90 600x340mm/0.9m/3段 作業台 |
| EA903XD-120 600x340mm/1.2m/3段 作業台 |
| EA903XD-130 300x340mm/1.2m/4段 作業台 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903XD-200 : 踏台用背面キャスター(2個) |
| 部品 | EA903XD-201 : 作業台用端具(4個セット) |

