品番 : EA903XE-90A
品名 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(左手すり付)
この商品はお客様組み立て品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
仕様
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| 天板高さ(m) | 0.9 | 天板サイズ | 600×340mm |
| 全高(m) | 1.8 | 段数 | 3 |
| 踏みざん幅 | 240mm | 踏みざん間隔 | 300mm |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 600×820 | 重量(kg) | 14.1 |
| アルミ合金製 | |||
| 昇降作業が安全に行なえる片側手すり付の3段ステップ台 | |||
| 下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっています。 | |||
| グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施した軽くてガッチリ、安定した作業台です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
94,000 円(税抜)/ 103,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/29 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903XE-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台(左手すり付) |
| EA903XE-80A 600x340mm/0.8m/2段 作業台(左手すり付) |
| EA903XE-90A 600x340mm/0.9m/3段 作業台(左手すり付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903XD-200 : 踏台用背面キャスター(2個) |
| 部品 | EA903XD-201 : 作業台用端具(4個セット) |
