品番 : EA903XH-90
品名 : 600x340mm/0.9m/3段 作業台(3方手すり付)
この商品はお客様組み立て品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ | 600×340mm | 天板高さ | 0.9m |
| 全高 | 1.8m | 重量 | 18.0kg |
| 段数 | 3段 | 踏みざん幅 | 240mm |
| 踏みざん間隔 | 300mm | 設置寸法(W)×(D)mm | 600×820 |
| アルミ合金製 | |||
| 軽くて・ガッチリ・安定した作業台です。 | |||
| グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。 | |||
| 下部の接続稈は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています。 | |||
| 昇降・作業が安全に行なえる3方手すり付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
133,600 円(税抜)/ 146,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/03 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903XH-60 600x340mm/0.6m/2段 作業台(3方手すり付) |
| EA903XH-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台(3方手すり付) |
| EA903XH-90 600x340mm/0.9m/3段 作業台(3方手すり付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA903XD-200 : 踏台用背面キャスター(2個) |
| 部品 | EA903XD-201 : 作業台用端具(4個セット) |

