詳細表示

このページのURL:

品番 : EA904Z-51

品名 : 3.96m 避難はしご(折畳み式)

仕様

耐荷重 454kg 材質 アルミ、スチール
全長(m) 3.96 重量(kg) 3.5
段数 11 使用条件 固定する窓の最小幅は41cm(16インチ)、
退避窓の最大厚さは28cm(11インチ)
もつれずに一瞬で展開できます。
コンパクトに畳めて収納できます。
軽量で女性の方でも簡単に組み立て・装着が可能です。
消防法には適合していません。
追加説明
カタログ価格

28,200 (税抜)/ 31,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1762ページ
バリエーション一覧
EA904Z-51 3.96m 避難はしご(折畳み式)
EA904Z-52 7.62m 避難はしご(折畳み式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top