詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DF-21

品名 : 50- 69cm 足場台(調整脚付)

仕様

最大使用荷重 150kg 天板高さ(m) 0.5~0.69
天板サイズ(W)×(D)mm 500×1545 段数 3
踏みざん幅 60mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 660×1700×180
設置寸法(W)×(D)mm 653~702×2001~2119 材質 アルミ合金
重量(kg) 15.5
キャスター付きの脚伸縮式3段足場台
20mmピッチで脚の長さが調整できます。
φ50mmキャスター付(片側2輪)
仮設工業会認定品
追加説明
カタログ価格

84,500 円(税抜)/ 92,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1774ページ
バリエーション一覧
EA905DF-21 50- 69cm 足場台(調整脚付)
EA905DF-22 72-108cm 足場台(調整脚付)
EA905DF-23 105-141cm 足場台(調整脚付・手掛かり棒付)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top