詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DF-4A

品名 : 120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付)

仕様

最大使用荷重 150kgf 天板高さ(m) 1.2~1.6
天板サイズ(mm) 1510×400 段数 5段
踏みざん幅 42.6mm 折りたたみサイズ 690(W)×1600(D)×180(H)mm
設置寸法 693~794(W)×2345~2558(D)mm 脚長(m) 1.24~1.64
材質 アルミ合金 重量 18.7kg
キャスター付きの脚伸縮式5段足場台
20mm単位で脚の長さが調整できます。
φ75mmキャスター付(片側2輪)
スライド式手がかり棒4本付(長さ:600mm)
回転しないので狭い場所でのセットアップ時に便利
天板滑り止め加工
スジ目上に並んだバーリング穴の溝山の突起により滑り止め効果があります。(メーカー比10%アップ)
折り畳みと積み重ねが可能でコンパクトに収納できます。
仮設工業会認定品
追加説明
カタログ価格

118,700 円(税抜)/ 130,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1774ページ
バリエーション一覧
EA905DF-1 51- 67cm 足場台(調整脚・キャスター付)
EA905DF-2 66- 96cm 足場台(調整脚・キャスター付)
EA905DF-3 92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付)
EA905DF-4A 120-160cm 足場台(調整脚・キャスター付)
EA905DF-5A 139-179cm 足場台(調整脚・キャスター付)
ウェブカタログ画像
  • 回転しない手がかり棒で狭い場所に便利
  • スライド式手がかり棒
  • 踏みざん幅
  • 天板滑り止め加工
  • 折り畳んで積み重ね可能

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top