品番 : EA905DH-21
品名 : [EA905DH-14C用] 手がかり棒(左)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PXGT1L |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 左用 | サイズ(W×D×H)mm | 95×883×39 |
| 重量(g) | 920 | 材質 | アルミ、スチール |
| EA905DH-14C(PXGE-1014WT)用手がかり棒(左) | |||
| ※取付けは付属のボルトナットでお客様取付となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA905DH-14C : 1.03-1.47m 足場台(調整脚付) |
ウェブカタログ画像
拡大
左用
