詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905DH-14C

品名 : 1.03-1.47m 足場台(調整脚付)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 PXGE-1014WT
最大使用荷重 100kg 天板高さ(m) 1.03~1.47
天板サイズ(W×D)mm 400×1200 段数 4
踏ざん幅 43mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 589×1244×191
設置寸法(W)×(D)mm 589~670×1850~2120 材質 アルミ合金
重量(kg) 11.2
脚の長さを調整できる4段足場台
6mmピッチで脚の長さを調整できます。
天板両端に転落予防プレート付
別売の手掛かり棒を取り付けて安全性を向上できます。
下部その他関連をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1774ページ
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅
  • 脚の伸縮可能
  • 転落予防プレート付

資料

図面
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top