品番 : EA905DJ-1
品名 : 0.55m 足場台(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PXGV-510FK |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板高さ | 0.55m |
| 天板サイズ | 300×881mm | 段数 | 2 |
| 踏みざん幅 | 40mm | 設置寸法 | 407(W)×1238(D)mm |
| 折りたたみサイズ | 407(W)×925(D)×154(H)mm | 材質 | 天板・支柱・踏桟・補強桟:アルミ合金 金具類:スチール 支柱端具:エラストマー 足裏感知板:塩ビ |
| 重量 | 4.7kg | ||
| コンパクトな折りたたみ式 | |||
| 天板両端に転落予防プレート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DJ-0.5 0.55m 足場台(アルミ製) |
| EA905DJ-1 0.55m 足場台(アルミ製) |
| EA905DJ-2 0.80m 足場台(アルミ製) |
