品番 : EA905EA-46
品名 : 0.45m/2段 セーフティーステップ
工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
仕様
| 脚立高さ(m) | 0.45 | 設置時高さ(m) | 0.9 |
|---|---|---|---|
| 設置寸法(W×D)mm | 540×540 | 収納サイズ(W×D×H)mm | 540×120×780 |
| 天板サイズ | 350×220mm | 踏みざん(mm) | 220 |
| 段数 | 2 | 最大使用荷重 | 170kg |
| 材質 | アルミ合金製 | 重量(kg) | 5.12 |
| 安全バーが回転することより、安全性を高めます。 この特徴のおかげで、高所での作業がより安全に感じられます。 |
|||
| 安全バー上部に工具トレーがあります。 | |||
| 工具トレーに携帯・ハンマー・ドリルやその他工具など 必要なものを置くことにより効率よく作業することができます。 |
|||
| 航空機にも使用されている軽量アルミニウムで作られており、ステップ一つ一つが安全で滑りにくいです。 | |||
| ステップが幅広なので、はしごではなく階段を上がっているように感じられます。 | |||
| コンパクトなデザインなので、小規模の作業に適しています。 | |||
| 持ち運びや収納に便利な折りたたみ式 | |||
| 転倒防止の足ゴム付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0057ページ 1766ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EA-46 0.45m/2段 セーフティーステップ |
| EA905EA-68 0.65m/3段 セーフティーステップ |
| EA905EA-90 0.87m/4段 セーフティーステップ |

