品番 : EA905EB-90
品名 : 0.91m/4段 セーフティーステップ
移動に便利なキャスター付!緩やか傾斜×幅広ステップで抜群の安定感!
仕様
| 脚立高さ(m) | 0.91 | 最大使用荷重 | 136kgf |
|---|---|---|---|
| 段数 | 4 | 設置時高さ(m) | 1.31 |
| 設置寸法(W×D)mm | 530×1200 | 収納サイズ(W×D×H)mm | 450×120×1420 |
| 踏みざん(mm) | 230 | 材質 | アルミ合金製(耐食材質) |
| 重量(kg) | 11.2 | ||
| 快適さを追求して設計されています。 階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。 |
|||
| 手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。 | |||
| しっかり踏み込める幅広ステップで脚にゴムも付いているので、滑りやすい場所での作業に役立ちます。 | |||
| 安全バ―上部には作業時に便利な工具トレー付き。 | |||
| 持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/10/23 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EB-45 0.46m/2段 セーフティーステップ |
| EA905EB-68 0.68m/3段 セーフティーステップ |
| EA905EB-90 0.91m/4段 セーフティーステップ |
| EA905EB-109 1.09m/5段 セーフティーステップ |
