品番 : EA905EC-12
品名 : 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量)
カタログ訂正
24/04/17 段数間違い (誤)7段 (正) 6段 (NO.55 1012)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
脚立高さ(m) | 2.13 | はしご全長(m) | 3.40 |
---|---|---|---|
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 720×180×2180 | 設置寸法(W)×(D)mm | 720×1400 |
重量(kg) | 12.7 | 段数 | 7 |
最大使用荷重 | 170kg | 材質 | グラスファイバー |
回転する壁パットで、はしごを内側と外側のコーナー、壁、ポール、スタッドに安全に立て掛けることができます。 | |||
脚立、はしごとして使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
57,700 円(税抜)/ 63,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 03:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1832ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA905EC-11 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) |
EA905EC-12 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) |
EA905EC-13 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) |