品番 : EA905EC-9
品名 : 1.22m/3段 梯子兼用脚立(軽量)
アウトコーナー・インコーナー・ポールなどにフィットさせて安全に作業が出来ます。
仕様
| 脚立高さ(m) | 1.22 | はしご全長(m) | 2.54 |
|---|---|---|---|
| 設置寸法(W×D)mm | 530×810 | 収納サイズ(W×D×H)mm | 530×180×1220 |
| はしご全長(m) | 2.54 | 段数 | 3 |
| 最大使用荷重 | 170kg | 材質 | FRP |
| 重量(kg) | 7.71 | ||
| 脚立、はしごとして使用できます。 | |||
| 【スリー・イン・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】 | |||
| その① 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。 | |||
| その② 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように 狭く設計されています。 |
|||
| その③ 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※ | |||
| ※回転する壁パットを使うとアウトコーナー・インコーナー・フラットな壁・ポール・角材などにはしごをフィットさせる事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/18 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905EC-9 1.22m/3段 梯子兼用脚立(軽量) |
| EA905EC-11 1.83m/5段 梯子兼用脚立(軽量) |
| EA905EC-12A 2.13m/6段 梯子兼用脚立 |
| EA905EC-13 2.44m/7段 梯子兼用脚立(軽量) |
