詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905ED-4A

品名 : 1.11m/4段 セーフティーステップ(軽量)

踏むと『カシャッ』という音と感触でステップ最下段である事が確認でき、踏み外し事故を防ぎます。

仕様

天板高さ(m) 1.11 天板サイズ(mm) 330×330
設置時高さ(m) 1.83 設置寸法(WxD)mm 580×970
収納サイズ(WxDxH)mm 580×130×1920 段数 4
踏みざん(mm) 76(3インチ) 最大使用荷重 170kg
材質 FRP 重量(kg) 10.2
転落のリスクを軽減する為のセーフティバー付き
セーフティーバー上部に設けられたトレーには、工具を差したり吊るしたり部品を置いたりする事ができます。
踏台を降りる必要がなく手の届く範囲で作業ができる為効率が上がります。
【グラウンド・キュー】と呼ばれる機能があり、最下段を踏むと「カシャッ」と音が鳴って知らせてくれるので
踏み外しによる事故を防ぎます。
幅76mのステップ・330×330mmのワイドな天板は危険な転倒を防ぎ長時間安全に立ち作業が行えます。
強度と軽さに優れたFRP製。さらに従来のFRPより15%軽い素材でできており、持ち運び時の怪我の軽減につながります。
Hi-Viz(高視認)グリーンを採用し、その明るく目立つ色合いを周囲が視認しやすく、踏台使用中に人や物がぶつかるリスクを減らします。
天板についたハンドルを持ち上げると簡単に折りたためます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/23 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0057ページ 1767ページ
バリエーション一覧
EA905ED-2A 0.55m/2段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-3A 0.83m/3段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-4A 1.11m/4段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-5A 1.40m/5段 セーフティーステップ(軽量)
EA905ED-6A 1.68m/6段 セーフティーステップ(軽量)
ウェブカタログ画像
  • ワイドな天板で快適な立作業
  • グラウンド・キュー:最下段を踏むと「カチッ」と音が鳴って踏み外しによる事故を防ぎます。
  • グレーチング上でも安全に作業できます。
  • 天板横にはフックがあり、ツールをひっかける事ができます。
  • 穴・溝・フックなど様々な機能付のツールトレー
  • バリエーション

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top