品番 : EA905MD-1B
品名 : 1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | VSSR-240H |
|---|---|---|---|
| 最大使用荷重 | 120kg | 全長 | 1.41~2.40m |
| 幅 | 276mm | 材質 | アルミ合金 |
| 重量 | 9.8kg | ||
| 30mmピッチで伸縮できます。 | |||
| 両面使用可能 | |||
| 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。 | |||
| クッションラバーで傷つきを防止 | |||
| ※2点支持以上でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,100 円(税抜)/ 58,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1775ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905MD-1B 1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製) |
| EA905MD-2B 1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) |
| EA905MD-3B 2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製) |
| EA905MD-4B 2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
