詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905ME-100A

品名 : 0.73-1.13m 足場(手がかり棒付)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSJ10TU
最大使用荷重 150kg 天板高さ(m) 0.73~1.13
天板サイズ(W)×(D)mm 500×1530 段数 3
踏ざん幅 55mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 737×1613×159
設置寸法(W)×(D)mm 688~774×2073~2306 材質 アルミ合金
重量(kg) 19.4
手掛かり棒付き脚調整式3段足場台
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能
手がかり棒4本付き
脚の開閉ロック解除は足での操作が可能で作業性に優れています。
伸縮脚の固定ロック装置は目視による確認が可能で安全性を高めています。
天板端部を囲む突起により、踏み外しによる事故を防止します。
仮設工業会認定品
追加説明
カタログ価格

144,500 円(税抜)/ 158,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1775ページ

代替品

EA905DF-33
  • 品番

    EA905DF-33

  • コメント

    取手・セーフティガード・キャスター付/4段

ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top