詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905P-21

品名 : 1.0m 足場台(アルミ製/手掛かり棒付き)

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 DXS-1010
最大使用荷重 100kg 天板高さ(m) 1.0
天板サイズ(W)×(D)mm 400×1050 段数 4
踏みざん幅 42mm 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm 201.2×1110.3×600
設置寸法(W)×(D)mm 599×1715 材質 アルミ合金
重量(kg) 10.6
回転式手がかり棒2本付きの4段式足場台
手掛かり棒付きの為、天板への昇降をサポートします。
折りたたみができ、収納時も場所をとりません。
軽量な為、持ち運びしやすい。
追加説明
カタログ価格

40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1773ページ
ウェブカタログ画像
設置イメージ
  • 設置イメージ
  • 踏みざん幅
  • 手がかり棒回転イメージ
  • 手がかり棒収納イメージ
  • 収納イメージ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top