品番 : EA905P-31
品名 : [EA905P-21用] 手掛かり棒(右用)
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXS-TE-R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 右用 | 手掛り棒高さ | 608mm |
| 幅 | 31mm | 重量 | 700g |
| 材質 | アルミ合金 | 入数 | 1本 |
| EA905P-21(DXS-1010)用手掛かり棒(右用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA905P-21 : 1.0m 足場台(アルミ製/手掛かり棒付き) |
ウェブカタログ画像
拡大
