品番 : EA910EF-26.0
品名 : 26.0cm 静電気帯電防止作業靴
仕様
サイズ | 26.0㎝ | 材質 | 甲部・ソール:PU 先芯:樹脂製 |
---|---|---|---|
内寸 | 80mm | 総丈 | 110mm(26.0㎝) |
重量 | 約370g(片足・26.0㎝) | カラー | ホワイト(ソール:ホワイト×グリーン) |
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 | |||
JIS T8103相当 | |||
洗濯対応 | |||
PU甲被:発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。 | |||
PU二層底:適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。 | |||
樹脂先芯:指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0716ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910EF-25.5 25.5cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EF-26.0 26.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EF-26.5 26.5cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EF-27.0 27.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
EA910EF-28.0 28.0cm 静電気帯電防止作業靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)