品番 : EA910ES-4
品名 : [LL] 静電気帯電防止サンダル
仕様
| メーカー | ミツウマ | 商品名 | エレクリヤ P02N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27.0cm | カラー | ホワイト |
| 材質 | アッパー:PU人工皮革 ソール:高密度ウレタン |
重量 | 約495g(両足) |
| 静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに | |||
| 高密度ウレタン製で耐磨耗性が最も良く、摩耗による発鹿量が極めて少ない底です。 | |||
| 外底・中底クッション材を厚くし、クッション性を向上。 | |||
| 底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。 | |||
| 甲部に孔を開け蒸れを軽減。通気性に優れ、快適な作業性を実現します。 | |||
| 静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当) | |||
| ※洗濯はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0706ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910ES-1 [S] 静電気帯電防止サンダル |
| EA910ES-2 [M] 静電気帯電防止サンダル |
| EA910ES-3 [L] 静電気帯電防止サンダル |
| EA910ES-4 [LL] 静電気帯電防止サンダル |
| EA910ES-5 [XL] 静電気帯電防止サンダル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
