品番 : EA910FB-24
品名 : 24.0cm スニーカー(マジック式/ホワイト)
仕様
サイズ | 24.0cm | 材質 | 甲部:合成皮革 ソール:EVA+ラバー |
---|---|---|---|
幅 | 3E | 内寸 | 75㎜ |
総丈 | 110㎜ | 重量 | 約650g(片足・26.0㎝) |
カラー | ホワイト | 用途 | 軽作業用として最適。 |
軽量設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 14:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2269ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)